Utensile tascabile 90E

Codice art.: 846050 90E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
167 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 93 mm
Numero di funzioni 7
Materiale impugnatura a guscio Alox
Peso 71 g
Lama fissabile no
Lama a una mano no
Tipo di prodotto Coltello multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846050 90E
EAN / GTIN 7611160013811
Codice del produttore 0.8120.26

Descrizione

Esecuzione:

Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.:

Funzione:

  1. lama grande
  2. Punteruolo-alesatore
  3. Lama per cavi con
  4. − raschiafili
  5. Levacapsule con
  6. − giravite
  7. − spellafili

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!:
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello