• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Raschietto con impugnatura in legno

Codice art.: 836320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 85 mm
Larghezza lama 7 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 836320
EAN / GTIN 4049002021145
Codice del produttore 466 175 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama triangolare sottile.
Acciaio al cromo-vanadio, impugnatura in legno.