Mazzetta con colletto salvamanico, Peso senza manico: 1kg

Codice art.: 751010 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 1 kg
Lunghezza manico 260 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751010 1
copia
EAN / GTIN 4045197611550
copia
Codice del produttore 751010 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa della mazza forgiata. Bocche temprate e rinvenute a norma, testa verniciata nera, superfici di lavoro lucide.
Mazzetta con colletto salvamanico forgiato e collarino di rinforzo supplementare in nylon con manico in noce americano bordato.

Norma:

DIN 6475

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.