Pinza di serraggio MultiCrimp® con caricatore intercambiabile 5

Codice art.: 729650 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MultiCrimp
Numero di inserti intercambiabili 5
Lunghezza complessiva 250 mm
Per capicorda 0,25 − 6,0 e 10; 16; 25 mm2
Per terminali e connettori isolati 0,5 mm2 - 6 mm2
Per connettori piatti non isolati 0,5 mm2 - 6 mm2
Per terminali e connettori non isolati 0,5 mm2 - 10 mm2
Per raccordi terminali non isolati 0,5 mm2 - 10 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729650 5
EAN / GTIN 4003773066934
Codice del produttore 97 33 02

Descrizione

Esecuzione:

Pinza di serraggio con sistema di cambio rapido per il montaggio mobile. Il caricatore circolare separato contiene 3 o 5 incavi di serraggio per le applicazioni più comuni. Pinza in esecuzione brunita, manici rivestiti in multicomponente.
  • Cambio rapido e senza utensili degli incavi di serraggio.
  • Un utensile per i serraggi più comuni.
  • Risultati di serraggio come per inserti di serraggio fissi.

Fornitura:

Pinza di serraggio con caricatore circolare inclusi 3 o 5 incavi di serraggio.