• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pinza universale con testa a punta, cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 145mm

Codice art.: 701655 145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 145 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Codice del produttore 08 26 145
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa con speciale profilo a tre punti per afferrare con la massima sicurezza i componenti piatti. Semplicità di taglio grazie all'articolazione con elevato rapporto di trasmissione. Scanalatura fresata nella zona dell'impugnatura per una presa per una presa sicura anche dei pezzi più piccoli, per es. chiodi, perni e bulloni. Facile da usare anche in zone di lavoro difficilmente accessibili. Testa sottile con becchi terminanti a punta.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.