Giravite con impronta a croce Pozidriv con cappuccio a percussione 2

Codice art.: 668305 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 918 SPZ
Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 205 mm
Esagono di manovra 10 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Cappuccio a percussione
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668305 2
EAN / GTIN 4013288017789
Codice del produttore 05017052001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate (ad eccezione della Dim. 4) e cappuccio a percussione. Lama esagonale, in acciaio speciale resistente agli urti, passante, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunite.