• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 150cNm

Codice art.: 659945 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 79.90 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 150 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 153 mm
Campo di coppia 30 cNm - 150 cNm
Campo di coppia 0,3 Nm - 1,5 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 5 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm; Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 300 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Codice del produttore 659945 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pratica impugnatura per trasmettere senza problemi le coppie impostate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco. Arresto contro manipolazioni indesiderate sull’estremità dell’impugnatura. Lama intercambiabile per l’alloggiamento di bit da 1/4 pollici in dotazione.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

Tutte le lame intercambiabili Wiha (n. Art. 659940659946) possono essere utilizzate anche nel giravite dinamometrico HOLEX n. art. 659945.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati