Strumento di controllo della coppia per giraviti dinamometrici “SmartCheck USB” 10 Nm

Codice art.: 654656 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 469.00 /pz.
  • CHF 329.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 10 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 1 Nm - 10 Nm
Larghezza visualizzatore 120 mm
Altezza visualizzatore 124 mm
Profondità visualizzatore 167 mm
Peso 5,21 kg
Quadro femmina 1/4 pollici
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654656 10
EAN / GTIN 4018754324842
Codice del produttore 96521206

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo della coppia variabile e flessibile grazie al display e al corpo base girevoli. Possibilità di montaggio orizzontale e verticale. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e l’alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti. Interfaccia micro USB per l’esportazione di dati e per l’alimentazione di corrente. Con spazio di memoria per 250 valori di misura.
3 modalità di utilizzo: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robusto. La protezione integrata contro i sovraccarichi, dotata di segnali ottici e acustici di avvertimento, garantisce una lunga durata.
  • Precise. Scostamento di visualizzazione di solo ±1% per dati di misura estremamente affidabili.
  • Subito pronto all’uso. Grazie al rilevatore integrato con un ampio campo di misura, potete cominciare subito con le vostre misurazioni.
  • Flessibile. SmartCheck può essere posizionato praticamente ovunque. I punti di fissaggio studiati nei minimi dettagli, la struttura compatta e il display ruotabile ne permettono infatti sia il montaggio in posizione orizzontale che verticale.
  • Personalizzato. Sono disponibili tre modalità di funzionamento (Trak, First Peak, Peak Hold) e tre unità di misura (N·m, ft·lb, in·lb). La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore di misura possono essere predefinite in base alle proprie esigenze.
  • Autonomo. Adatto all’impiego in postazioni di lavoro sprovviste di una presa propria. Oltre al classico funzionamento tramite alimentatore, è possibile anche il funzionamento a batteria.
  • Ruotabile. SmartCheck può essere regolato in modo ottimale in base al proprio angolo visivo. Oltre al display, anche il porta display e il corpo base sono infatti ruotabili di 180°.
  • Memorizza fino a 200 record di dati. Inclusi data e marca temporale.
  • Esportazione dati e alimentazione di corrente opzionale tramite interfaccia micro USB.
  • Software di documentazione scaricabile gratuitamente.

Vantaggi:

Strumento di controllo della coppia variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

Uso:

Regolazione e controllo di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche con o senza scala.

Fornitura:

Inclusi alimentatore e software SmartCheck USB per l’inoltro dei valori e la creazione del certificato di collaudo. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

Il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto è disponibile nell’eShop (n. art. 52110222).