Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con rivestimento TiN 8 mm

Codice art.: 643333 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 7422
⌀ Lato azionamento 23 mm
Lunghezza 140 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Esecuzione con rivestimento TiN
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie TiN
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643333 8
EAN / GTIN 4000896232345
Codice del produttore 986SL-8

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello