{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 7 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 23 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Esecuzione | con rivestimento TiN | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | TiN | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643333 7 | |
EAN / GTIN | 4000896232352 | |
Codice del produttore | 986SL-7 |