Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T 10 mm

Codice art.: 627447 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 10 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 245 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie cromato
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627447 10
EAN / GTIN 7610733256563
Codice del produttore 1207.10-200

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata elasticità. Superficie cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello