Disco in tessuto finissimo per la lucidatura 500 mm

Codice art.: 555747 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 500 mm
Larghezza disco 18 mm
⌀ Foro 40 mm
⌀ Anello riduttore 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ Anello riduttore 1 pollici; 1/2 pollici
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555747 500
EAN / GTIN 4062406300951

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto molto fine, minor consumo di pasta per lucidatura, buona durata − nessuna sfrangiatura.
Disco in tessuto intorno al nucleo in cartone (alloggiamento).

Uso:

I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
Tessuto finissimo per lucidatura impiegato per lucidare tutti i metalli e le materie plastiche.