Esecuzione:
In combinazione con il software di misurazione intuitivo M3, il videosistema di misura di alta qualità
particolarmente adatto per la misurazione rapida (anche di confronto) dei componenti piatti.- Luce episcopica a LED di lunga durata per un’illuminazione chiara e omogenea del pezzo.
- Luce diascopica a LED telecentrica a luminosità variabile.
- Base di granito e alluminio e piano di riscontro con fori filettati per il fissaggio dei sistemi di serraggio.
- Telecamera a colori ad alta risoluzione con obiettivo telecentrico.
- Software di misurazione M3 intuitivo ed estremamente semplice, inclusa funzione DXF. Elevata precisione di ripetibilità grazie al riconoscimento automatico dei bordi.
- Riconoscimento automatico dei componenti in pochi secondi con qualsiasi angolo di torsione.
- Possibilità di adeguamento personalizzato e riproducibile del piano di misura all’oggetto da misurare e al dispositivo di serraggio mediante regolazione meccanica dell’altezza con scala.
Uso:
- Misurazione rapida, quotatura e valutazione di componenti piatti come o-ring, rondelle e connettori in un’unica operazione.
- Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.
- Versatilità di applicazione, ad esempio nella produzione, nelle sale metrologiche e nella fase di controllo in accettazione.
- Sistema di misura di impiego universale dalla struttura compatta.
Fornitura:
Inclusi Panel PC Multitouch, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.
Accessori speciali:
Campione n. art.
491928; morsa di precisione n. art.
494480; struttura portante per microscopio di misura n. art.
492580.
Nota:
Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata. Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.