Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,4/29mm

Codice art.: 436301 0,4/29
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2270
Intervallo di misurazione per direzione 0,4 mm
Risoluzione 0,01 mm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×110 grado
Forza di misura 0,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 29 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436301 0,4/29
copia
EAN / GTIN 4059192013332
copia
Codice del produttore 4305200
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Con lettura 1/100.
Mahr − Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell’asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.

Uso:

Per la verificadegli alesaggi di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436511, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punte tastatrici di ricambio con sfera in HM o rubino facilmente ordinabili su www.hoffmann-group.com.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript