Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm, mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta: 0,4/29mm

Artikl br.: 436301 0,4/29
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 28,51 € kom.
  • 22,79 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2270
Mjerno područje po smjeru 0,4 mm
Očitavanje 0,01 mm
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Zakretno područje 2×110 stupanj
Snaga mjerenja 0,15 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 29 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436301 0,4/29
EAN / GTIN 4059192013332
Broj proizvođača 4305200
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
S podjelom skale 1/100.
Mahr − Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436511, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Zamjenski gumbi s HM ili rubin kuglicama mogu se jednostavno naručiti na www.hoffmann-group.com.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 − Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.