Impugnatura per tastatore ON ad espansione 10 mm

Codice art.: 435174 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa di distacco 10 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435174 10
EAN / GTIN 2050001055682
Codice del produttore 19000000

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura per interni che consente di misurare scanalature e gole fino a una profondità massima della scanalatura di 5 mm.
Impugnatura per tastatore ON ad espansione.

Fornitura:

Impugnatura in custodia di legno (senza comparatore).

Nota:

Campo di misura fino a 530 mm su richiesta.