Držalo za razširjevalno tipalo OZ, Povratni hod: 10mm

Št. art.: 435174 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povratni hod (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povratni hod 10 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435174 10
EAN/GTIN 2050001055682
Številka proizvajalca 19000000
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Notranji merilnik za merjenje utorov in zarez do maksimalne globine utora 5 mm.
Držalo za razširjevalno tipalo OZ.

Obseg dobave:

Držalo v leseni škatli (brez merilne ure).

Opomba:

Do merilnega območja 530 mm po ponudbi.