Laikiklis ON skėtimo liestukui, Atgalinės eigos kelias: 10mm

Prekės Nr.: 435174 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atgalinės eigos kelias (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Spalva juoda
Tinka Laikrodiniai indikatoriai
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435174 10
EAN / GTIN 2050001055682
Gamintojo numeris 19000000
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Modelis:

Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, kurių maksimalus gylis 5 mm, matuoti.
Laikiklis ON skėtimo liestukui.

Tiekiama:

Laikiklis medinėje dėžutėje (be indikatoriaus).

Pastaba:

Matavimo ribų iki 530 mm reikia teirautis.