Halter für ON-Spreitztaster, Rückzugweg: 10mm

Artikel-Nr.: 435174 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rückzugweg (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Farbe schwarz
geeignet für Messuhren
Material Grundplatte Kunststoff
Produktart Halter
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435174 10
EAN / GTIN 2050001055682
Herstellernummer 19000000
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.
Halter für ON-Spreitztaster.

Lieferumfang:

Halter in Holzbox (ohne Messuhr).

Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.