Držiak pre rozopierací dotyk ON, Dráha spätného pohybu: 10

Č. pol.: 435174 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dráha spätného pohybu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dráha spätného pohybu 10 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 435174 10
EAN/GTIN 2050001055682
Číslo výrobcu 19000000
Výrobca/zodpovedná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Prevedenie:

Vnútorné meracie zariadenie na meranie drážok a zápichov do maximálnej hĺbky drážok 5 mm.
Držiak pre rozpernú sondu ON.

Rozsah dodávky:

Držiak v drevenej kazete (bez odchýlkomera).

Poznámka:

Do rozsahu merania 530 mm na vyžiadanie.