• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Support pour palpeurs à écartement ON, Course de retour: 10mm

Réf.: 435174 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Course de retour (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de retour 10 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 435174 10
EAN / GTIN 2050001055682
Réf. fabricant 19000000
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Vérificateur d'alésage pour la mesure de rainures et gorges jusqu'à une profondeur maximale de 5 mm.
Support pour palpeurs à écartement ON.

Livraison:

Support en coffret en bois (sans comparateur).

Remarque(s):

Plage de mesure jusqu'à 530 mm disponible sur demande.
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
Connectez-vous