Comparatore ad alta sensibilità, ± Campo di misura / Risoluzione: 50/1µm

Codice art.: 434680 50/1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

± Campo di misura / Risoluzione (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 879
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 879
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
± intervallo di misurazione 50 µm
Risoluzione 1 µm
Antiurto si
Forza di misura 0,14 N
Corsa libera 2,5 mm
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
Lunghezza 105 mm
Larghezza 66 mm
Altezza 24,5 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434680 50/1
copia
EAN / GTIN 4031452301502
copia
Produttore KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori ad alta sensibilità Sensikator con forza di misura 0,14 N (± 20%).
  • Microregolazione semplice e sicura grazie all’apposita manopola nella parte superiore della custodia.
  • Netta riduzione dell’inerzia grazie al sottile indicatore in vetro.
  • Riduzione del rischio di danni grazie a una protezione antiurto efficace.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript