Piastra retinata sottovuoto R3

Codice art.: 385030 R3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Altezza 32,5 mm
Modulo 12,5 mm
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Codice del produttore 92289

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di collegamento.
Incluso fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.

Uso:

Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.

Fornitura:

1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto (1 m), dischi di battuta.
Cordoncino di guarnizione da 10 m (⌀ 4 mm).

Nota:

Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i raccordi.