Azzeratori, Modello: 50

Codice art.: 359085 50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Indicazione del comparatore 0,01 mm
Altezza cassa - superficie di riferimento 49,75 mm
Altezza superficie molleggiata con lancetta in posizione 0 50 mm
⌀ Alloggiamento 65 mm
⌀ Superficie molleggiata 47 mm
Tipo di prodotto Azzeratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359085 50
copia
EAN / GTIN 4045197973443
copia
Codice del produttore 359085 50
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale temprato.

Vantaggi:

I taglienti non si danneggiano durante l’avvicinamento. Non sono necessari né spessimetri né centratori per bordi.

Funzione:

  • Portare la superficie tastatrice molleggiata e quella di riferimento dell’apparecchio alla stessa altezza (per es. con una riga) e impostare la lancetta su –0,25.
  • Collocare lo strumento sul pezzo e avvicinare la fresa alla superficie tastatrice molleggiata, finché la lancetta non è sullo 0. A questo punto, la fresa è posizionata esattamente a 50 mm (±0,01 mm) sopra il pezzo in lavorazione (misura da immettere nel comando della macchina).

Uso:

Per regolare gli utensili (per es. frese) sullo zero e per definire il punto di riferimento del mandrino della macchina utensile.

Fornitura:

Incluso astuccio di legno, comparatore, certificato di misura e manuale di istruzioni.

Nota:

Per comparatori di ricambio n. art. 359086 3/40 vedere l’elenco ricambi.