Stazione di pulizia degli utensili TC1

Codice art.: 358955 TC1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 220 mm
Larghezza B 96 mm
Altezza H 125 mm
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358955 TC1
EAN / GTIN 4062406278427

Descrizione

Esecuzione:

  • Rimuove i trucioli e i residui di lubrorefrigerante durante il processo automatizzato di asportazione truciolo.
  • Riduce il rischio di danneggiamento di macchine, componenti e utensili.
  • Pulisce frese, punte, maschi a filettare, ecc. dalle aderenze dei trucioli, garantendo così la massima sicurezza dei processi.
  • Click&Clamp – spazzole intercambiabili per uso personalizzato.

Telaio base in acciaio legato spazzolato inossidabile per l’inserimento delle spazzole in ottone incluse nella fornitura. È inoltre possibile montare due ugelli in acciaio legato n. art. 358959 in quattro posizioni per il collegamento all’aria compressa. Possibilità di aggiungere una terza spazzola per la pulizia di utensili o codoli per utensili più lunghi (mediante modulo di ampliamento n. art. 358957 1).

Uso:

Per la pulizia dell’utensile e del portautensili, in particolare nella produzione automatizzata. Montaggio della stazione di pulizia mediante avvitamento all’interno delle macchine o tramite basi magnetiche opzionali n. art. 358958 1. La pulizia dell’utensile o del portautensili viene effettuata mediante sollevamento assiale e radiale delle spazzole con movimento controrotante.

Fornitura:

Telaio base, 2 ugelli n. art. 358959 Air, 1 set di spazzole n. art. 358956 1, 2 raccordi pneumatici con pezzo a Y e tubo flessibile da 1,5 m.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi