{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo filettatura | M3 - M6 | |
| Adattatore | SK 40 corto | |
| Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
| Sporgenza totale Dim. A | 122 mm | |
| ⌀ D1 | 16 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| L2 | 71 mm | |
| L3 | 103 mm | |
| E | 35 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
| Codice articolo | 338131 11 | |
| EAN / GTIN | 4054631189074 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |