Supporto assiale mandrino portafresa VARIA VX3 22 mm

Codice art.: 319835 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 22 mm
Adattatore VX3
Lunghezza mandrino portafresa L4 27 mm
Giunto di larghezza L5 4 mm
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319835 22
EAN / GTIN 2050001743541
Codice del produttore 42.VX322L08

Descrizione

Esecuzione:

VX − Serraggio a tre punti per una maggior trasmissione delle forze. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.
  • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

Uso:

Con chiavetta. Per frese con scanalature longitudinali e trasversali.

Nota:

Passaggio interno LR su richiesta.
Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.