Inserto neutro, HB720, ⌀ Dmin. intaglio di cava D1 / D2: 12/14mm

Codice art.: 273977 12/14
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Tipo HB720
Spessore piani T 7,7 mm
Distanza punta-centro L3 9 mm
Profondità di taglio cave tmax. 1,5 mm
Raggio R 0,2 mm
Larghezza gola w 1 mm
Avanzamento f 0,01 mm/gir. - 0,02 mm/gir.
Rivestimento TiCN
Tipo di prodotto Mini inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273977 12/14
copia
EAN / GTIN 4062406127381
copia
Codice del produttore 273977 12/14
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
60
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
25
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
60
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
interrotto
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Attenzione:

Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
Possibilità di ⌀ dell’intaglio di cava più grande senza modifica.
D1 = Dmin. ⌀ interno.
D2 = Dmin. ⌀ esterno.
Esecuzione L con maggiore profondità cave tmax..