Inserto a profilo piano 9/14 mm

Codice art.: 273977 9/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Tipo HB720
Spessore piani T 9,2 mm
Distanza punta-centro L3 9 mm
Profondità di taglio cave tmax. 3 mm
Raggio R 0,2 mm
Larghezza gola w 2,5 mm
Avanzamento f 0,01 mm/gir. - 0,02 mm/gir.
Rivestimento TiCN
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273977 9/14
EAN / GTIN 4062406127725

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Attenzione:

Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
Possibilità di ⌀ dell’intaglio di cava più grande senza modifica.
D1 = Dmin. ⌀ interno.
D2 = Dmin. ⌀ esterno.
Esecuzione L con maggiore profondità cave tmax..
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
    ⌀ Dmin. intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello