{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Sistema | GL | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 16 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SCLCL | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
Angolo di registrazione | 95 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 17 mm | |
Vite inserto | 269028 38 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
264831 GL/10
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406231477
copia |
|
Codice del produttore |
264831 GL/10
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |