{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero di inserti | 4 | |
Larghezza scanalatura ap | 22 mm | |
⌀ Collare d1 | 27 mm | |
Sporgenza totale L1 | 56 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | SP.T 120408 | |
Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 218300 50/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608307 |