• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa in HMI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 2mm

Codice art.: 203221 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 50 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,015 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203221 2
EAN / GTIN 4069515036566
Codice del produttore 203221 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
150
Acciaio < 55 HRC
H
130
Acciaio < 60 HRC
H
100
Acciaio < 65 HRC
H
80
Acciaio < 67 HRC
H
65
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro specifico per la lavorazione degli acciai temprati.
Specialista per acciai fino a 62 HRC. Sicurezza dei processi e aumento della durata grazie alla geometria del tagliente ottimizzata e al moderno rivestimento ad alte prestazioni.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto