Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC, non rivestito, ⌀ h6 DC: 6mm

Codice art.: 202281 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 25 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 5,7 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,032 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202281 6
copia
EAN / GTIN 4045197773289
copia
Codice del produttore 202281 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
85
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
125
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.

Nota:

ae max. = 0,12×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello