{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 6 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 25 mm | |
| Lungimea totală L | 71 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 25 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 40,85 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 5,7 mm | |
| Lungimea capului L3 | 25 mm | |
| Lungime umăr | 30 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Unghi de ciobire spate | 5 grad | |
| Unghi greblă lateral | 8 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 40,54 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime funcţională | 25 mm | |
| Greutate | 26 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 3 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 202281 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197773289 | |
| Număr producător | 202281 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |