Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC, DLC, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 202272 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 13 mm
⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HA
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,008 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,01 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202272 3
copia
EAN / GTIN 4045197861085
copia
Codice del produttore 202272 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
480
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
440
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione.
Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Senza smusso taglienti a 45º.
Lunghezze simili a DIN 6527, esecuzione lunga.
Dim. 1–2 – Tolleranza: Dimensione ⌀ nominale DC = e8.
Dim. 2,5–20M – Tolleranza: Dimensione ⌀ nominale DC = h6.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.