Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 4mm

Codice art.: 202017 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 6,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 24 mm
⌀ Posizione libera D1 3,7 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,1 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,03 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,04 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202017 4
copia
EAN / GTIN 4062406381004
copia
Codice del produttore 202017 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
380
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
270
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.
Sporgenza molto lunga per una lavorazione sicura delle cavità più profonde.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Nota:

Per le operazioni di finitura successive non bisogna scendere al di sotto del sovrametallo minimo di 0,1×D.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto