Alesatori in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Steel HPC Foro passante, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 12mm

Codice art.: 164420 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza: configurabile
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza configurabile
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 11,701 mm - 12,200 mm
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Sporgenza totale L1 75 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 1,7 mm/gir.
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm
Colore collarino verde
Serie Master Steel
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164420 12
copia
EAN / GTIN 4062406284282
copia
Codice del produttore 164420 12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
12
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
50
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
30
GG
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
110
GGG
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
90
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori universali HPC di ultima generazione. Taglienti extra corti per elevati parametri di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all’uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente. Utilizzo senza compromessi su acciaio e acciaio inossidabile. Lavorazione affidabile di acciai più resistenti fino a 60 HRC. Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione.
Massima precisione di concentricità radiale e sicurezza dei processi grazie al passo irregolare.
Visualizzazione delle tolleranze:
Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: versione per la tolleranza del foro H7.
0/0,005 mm: tolleranza di produzione o dei taglienti nominale del ⌀ DC nominale.

Uso:

Esecuzione speciale per fori passanti.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello