• Il 1. agosto 2025 saremo chiusi. Dal 4. agosto 2025 saremo di nuovo a vostra disposizione. Vi auguriamo una vacanza estiva rilassante!

Alesatore frontale H7, non rivestito, ⌀ nominale DC: 8mm

Codice art.: 162826 8
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza H7
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo Codolo cilindrico con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Taglio frontale 3 mm
Lunghezza taglienti Lc 24 mm
Sporgenza totale L1 71 mm
Lunghezza complessiva L 117 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Alesatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 162826 8
copia
EAN / GTIN 4067263112549
copia
Codice del produttore 162826 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
10
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatore a macchina per taglio frontale e per garantire una stabilità dimensionale più precisa possibile. Il taglio frontale ottimizzato consente di ottenere un allineamento preciso del foro realizzato in precedenza. Esecuzione con scanalature per trucioli lunghe e dritte per un’evacuazione dei trucioli ottimale.

Uso:

Per la realizzazione di fori esattamente allineati e in serie. Per soddisfare i massimi requisiti in termini di rettilineità dei fori. Alesare fino al fondo del foro, anche in caso di fori passanti.

Nota:

Osservare la nuova tolleranza codolo h6. Alesatori con diametro configurabile da 2,200 fino a 12,220 mm e accoppiamento a scelta ordinabili con il n. art. 162830.