• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Berretto antiurto First Base 3 Classic, giallo, Modello: SHORT

Codice art.: 097859 SHORT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore giallo
Lunghezza visiera 55 mm
Dimensione 52 cm - 65 cm
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Codice del produttore 7100217844
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto antiurto First Base 3 Classic, dal design classico e sempre alla moda, è dotato di una calotta interna flessibile in plastica con foro di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al berretto per la massima traspirabilità. La fascia elastica di regolazione poggia più in basso del solito dietro la nuca, garantendo una tenuta sicura.
Berretto impermeabile con colore segnaletico fluorescente. Il colore garantisce un’elevata visibilità.

Norma:

EN 812