{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Splash | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 525 g/m2 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Denominazione originale prodotto | Giacca 2160 Splash Proban | |
Colore | antracite scura / grigio | |
Taglia DE | 46 | |
Tipo di prodotto | Giacca di protezione per saldatore |
Codice articolo |
091501 46
copia |
|
EAN / GTIN |
4057121021939
copia |
|
Codice del produttore |
952160-537-46
copia |
|
Produttore/persona responsabile | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |