Serratura a combinazione numerica con staffa di grandi dimensioni 50 mm

Codice art.: 085832 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Staffa 8 mm
Altezza staffa 57 mm
Larghezza staffa 25,5 mm
Altezza complessiva 107,5 mm
Materiale dell’alloggiamento ottone
Materiale staffa Acciaio inox
Acciaio Inox
Combinazione numerica regolabile individualmente si
Consente un controllo TSA da parte delle autorità doganali senza arrecare danni no
Numero di serrature 1
Numero di rulli numerici 4
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085832 50
EAN / GTIN 4003482374917
Codice del produttore 99 NI 50 HB 65 SB

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo del n. 99 è in ottone massiccio. La staffa è realizzata in acciaio legato inossidabile ed è a doppia chiusura.
La serratura a combinazione numerica regolabile con quattro rulli numerici è dotata di un ulteriore meccanismo di sicurezza, che prevede l’attivazione mediante una chiave prima di inserire il rispettivo codice.
Taglio regolabile in base alle esigenze e possibilità di modifica in qualsiasi momento.