Set di fascette universali per tubi SpeedyTie, gialle, 5 pezzi, Larghezza: 13mm

Codice art.: 083740 13
copia
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.62 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 210 mm
Larghezza 13 mm
Colore giallo
Riutilizzabilità si
Forza legante minima 888 N
Numero pezzi 5
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083740 13
copia
EAN / GTIN 4031026229478
copia
Codice del produttore 115-00001
copia
Produttore HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrizione

Esecuzione:

La fascetta riapribile SpeedyTie in poliammide 6.6 è comoda da aprire e chiudere grazie alla chiusura rapida brevettata, presenta una forza minima di presa 888 N, mentre l’estremità è riavvolgibile in corrispondenza della chiusura.