Agente distaccante a film umido a base di silicone SR Multi, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083089 500
Price per 1 Articolo (CHF 18.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.00 / Articolo
    (CHF 18.00 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  7.50 / Articolo
    (CHF 15.00 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore trasparente
Idrosolubilità insolubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Esecuzione Bomboletta spray
Tipo di prodotto Agente distaccante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083089 500
EAN / GTIN 5412386064975
Codice del produttore 32836-AA
Produttore CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Agente distaccante per stampi di uso universale a base di silicone, adatto per la lavorazione di materie plastiche. Straordinaria capacità di separazione con materiali termoplastici e termoindurenti, nonché con molti tipi di gomme.
  • Capacità di separazione e potere lubrificante eccezionali.
  • Rifinisce le superfici.
  • Riduce gli scarti di pezzi stampati durante la lavorazione di materie plastiche aumentando la produttività.
  • Non si accumula nello stampo.
  • Temperatura d’esercizio massima: 200 °C.

Uso:

Ideale per sformare materie plastiche e gomme nello stampaggio a iniezione, nella formatura sottovuoto e in molti altri processi legati alla lavorazione di materie plastiche. Utilizzabile come lubrificante e agente distaccante per guide di scorrimento, tessuti, espansi, ecc.
  • Applicare uno strato sottile e uniforme sullo stampo pulito e asciutto da una distanza di 25 - 30 cm.
  • Lasciare asciugare per qualche secondo finché i solventi non saranno evaporati.
  • Se necessario, attendere alcuni minuti e ripetere l’operazione.
  • Per le avvertenze per la sicurezza relative alla lavorazione, consultare la scheda tecnica di sicurezza aggiornata.

Nota:

Contiene siliconi ad alta capacità di separazione con effetto di lunga durata. In caso di post-lavorazione dei pezzi stampati, tali caratteristiche potrebbero influire negativamente sull’adesione durante le operazioni di verniciatura, rivestimento o incollaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello