Agente separador de película húmeda con contenido de silicona SR Multi, Contenido: 500ml

Número de artículo: 083089 500
Precio por 1 unidad (22,80 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    11,40 € / 1 unidad
    (22,80 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    9,50 € / 1 unidad
    (19,00 € / 1 Litros)
a petición
En stock
137 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Agente separador
Contenido 500 ml
Modelo aerosol
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Color transparente
Temperatura de uso máx. 200 °C
Denominación del fabricante SR Multi
Aptitud para plástico
Cabezal pulverizador, aerosol estándar
Unidad contenido mililitros
Forma líquido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083089 500
EAN / GTIN 5412386064975
Número del fabricante 32836-AA
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Agente desmoldeante con contenido de silicona de uso universal para el procesamiento de plástico. Excelente efecto de separación en termoplásticos y duroplásticos, así como muchas clases de goma.
  • Excelente efecto separador y deslizante.
  • Mejora las superficies.
  • Reduce los desechos de piezas moldeadas en el procesamiento de plástico y aumenta la productividad.
  • No se acumula en el molde.
  • Intervalo de temperatura de empleo hasta 200°C.

Aplicación:

Como medio auxiliar para el desmoldeo de plásticos y goma en el procesamiento de fundición por inyección, en moldeo por vacío y en muchos otros procedimientos de procesamiento de plástico. Como lubricante y agente separador para vías de deslizamiento, tejidos, espumas, etc.
  • Aplicar una capa delgada y uniforme desde 25 – 30 cm de distancia sobre el molde limpio y seco.
  • Dejar que se seque brevemente hasta que se evaporen los disolventes.
  • Si es necesario, repetir el proceso al cabo de un cierto tiempo.
  • Encontrará indicaciones de seguridad para el procesamiento en la hoja de datos de seguridad actual (SDB).

Nota:

Contiene siliconas, que tienen un efecto separador elevado y duradero. En su caso, esto puede tener un efecto negativo sobre la adhesión en el procesamiento ulterior de las piezas moldeadas por pintura, recubrimiento o pegado.