Ločilno sredstvo iz mokrega filma z vsebnostjo silikona SR Multi, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083089 500
Cena na 1 kos (23,04 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,52 € / 1 kos
    (23,04 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    9,60 € / 1 kos
    (19,20 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pršilna glava standardno
Vsebina 500 ml
Barva prozoren
Topnost v vodi netopno
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Izvedba Sprej
Vrsta izdelka Ločilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083089 500
EAN/GTIN 5412386064975
Številka proizvajalca 32836-AA
Proizvajalec/odgovorna oseba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabno ločilno sredstvo za kalupe z vsebnostjo silikona za obdelavo umetne mase. Odlična učinkovitost ločevanja pri termoplastih in duroplastih.
  • Odličen učinek ločevanja in mazanja.
  • Izboljša površino.
  • Za manjši odpad oblikovanih delov pri obdelavi umetne mase in večjo produktivnost.
  • Brez nalaganja v kalupu.
  • Temperaturno območje uporabe do 200 °C.

Uporaba:

Kot pripomoček pri odstranjevanju umetnih mas in gume pri obdelavi brizgane litine, vakuumskem oblikovanju in številnih drugih postopkih obdelave umetne mase. Kot mazalno in ločilno sredstvo za drsne trakove, tekstilne materiale, penaste mase itd.
  • Z razdalje 25 – 30 cm nanesite tanek, enakomeren film na čist, suh kalup.
  • Za kratek čas pustite sušiti, da topila izhlapijo.
  • Če je potrebno, postopek čez nekaj časa ponovite.
  • Varnostne napotke za obdelavo najdete v aktualnem varnostnem listu (SDB).

Opomba:

Vsebuje silikone, ki imajo močan in dolgotrajen učinek ločevanja. To lahko morda pri nadaljnji obdelavi oblikovanih delov negativno vpliva na oprijem pri lakiranju, prevleki ali lepljenju.