Agent de démoulage à film humide à base de silicone SR Multi, Contenu: 500ml

Réf.: 083089 500
Price per 1 Unité (CHF 18,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.00 / Unité
    (CHF 18,00 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  7.50 / Unité
    (CHF 15,00 / 1 Litre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tête de pulvérisation Standard
Contenu 500 ml
Couleur transparent
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Exécution Bombe aérosol
Type de produit Produits anti-adhérents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083089 500
EAN / GTIN 5412386064975
Réf. fabricant 32836-AA
Manufacturer CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Agent de démoulage universel à base de silicone, destiné au secteur de la plasturgie. Excellente efficacité de démoulage pour les thermoplastiques et résines thermodurcissables, ainsi que de nombreux types de caoutchouc.
  • Excellentes propriétés de démoulage et de glissement.
  • Protège les surfaces.
  • Réduit les rebuts de pièces moulées dans le secteur de la plasturgie et augmente la productivité.
  • Ne s'accumule pas dans le moule.
  • Plage de températures de service jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Agent de démoulage des plastiques et du caoutchouc dans le domaine du moulage par injection, du formage sous vide et de nombreux autres procédés de plasturgie. Agent de démoulage et de glissement pour glissières, textiles, mousses, etc.
  • Appliquer un mince film homogène sur le moule propre et sec à une distance de 25 à 30 cm.
  • Laisser sécher brièvement jusqu'à ce que les solvants s'évaporent.
  • Si nécessaire, répéter l'opération au bout de quelques instants.
  • Pour les consignes de sécurité relatives au traitement, consulter la fiche technique de sécurité (FTS) actuelle.

Remarque(s):

Contient des silicones, qui présentent une efficacité de démoulage élevée et durable. Cela peut, le cas échéant, avoir un impact négatif sur l'adhérence lors du traitement ultérieur des pièces moulées pendant les opérations de peinture, de revêtement ou d'encollage.