Sredstvo za odvajanje mokrog filma sa silikonom SR Multi, sadržaj: 500ml

Artikl br.: 083089 500
Cijena po 1 Piece (24,42 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,21 € / 1 Piece
    (24,42 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    10,18 € / 1 Piece
    (20,36 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mlaznica Standard
Sadržaj 500 ml
Boja prozirno
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Izvedba Limenka za sprej
Vrsta proizvoda Sredstvo za razdvajanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083089 500
EAN / GTIN 5412386064975
Broj proizvođača 32836-AA
Proizvođač/odgovorna osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjivo sredstvo za odvajanje sa silikonom za obradu plastike. Izvrstan učinak odvajanja kod termoplasta i duroplasta kao i kod mnogih vrsta gume.
  • Izvrsan učinak odvajanja i klizanja.
  • Oplemenjuje površine.
  • Smanjuje količinnu otpada oblikovanih dijelova u preradi plastike i povećava produktivnost.
  • Ne nakuplja se u formi.
  • Otporno na temperature do 200°C.

Upotreba:

Kao pomoć pri demontaži plastike i gume pri preradi injekcijskim lijevanjem, u vakumoranim formama i mnogim drugim procesima prerade plastike. Kao mazivo i sredstvo za odvajanje klizača, tekstila, pjena itd.
  • Na čistu, suhu formu nanesite tanak, ravnomjeran film s udaljenosti od 25 - 30 cm.
  • Nakratko ostavite na zraku, sve dok sredstvo za otapanje ne ispari.
  • Ako je potrebno, nakon nekog vremena ponovite postupak.
  • Sigurnosne upute za obradu nalaze se u trenutnom sigurnosnom listu (SDB).

Napomena:

Sadrži silikone koji imaju visoki i dugotrajni učinak odvajanja. Ako je potrebno, to može negativno utjecati na prianjanje prilikom lakiranja, prevlačenja ili lijepljenja tijekom daljnje obrade oblikovanih dijelova.