• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Tubo a spirale in PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 3m

Codice art.: 080239 3
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 22.70 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 10 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 16 mm
⌀ Interno tubo flessibile 11 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 3 m
Campo temperatura -20 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080239 3
copia
EAN / GTIN 4062406523770
copia
Codice del produttore 080239 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da −20 °C a 60 °C.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza GARANT in acciaio e nipplo in acciaio.