• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Giunto per uso industriale Raccordo tubo, ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo: 6mm

Codice art.: 080232 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale ottone
Pressione massima di esercizio 35 bar
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 6 mm
Valore della portata 2.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080232 6
copia
EAN / GTIN 4062406423148
copia
Codice del produttore 080232 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), valore nominale 7,8. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.
Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a 100 °C.

Materiale:

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.