Ricambi per avvolgitubi, Modello: 3

Codice art.: 080081 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 15 m
⌀ Interno tubo flessibile 9,5 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile blu
Adatta per Aria compressa
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080081 3
copia
EAN / GTIN 4062406362034
copia
Codice del produttore 080081 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile di ricambio per avvolgitubi ad aria compressa.

Per:

n. art. 080079 Dim. 15.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti